Plateau support LUKAS STF pour disque de fibre, Ø 115 mm, avec filetage M14, pour meuleuse d’angle

Réf.: A38311151001
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article A38311151001
EAN / GTIN 4027497477746
Réf. fabricant A38311151001
Article hors catalogue L50310 63

Description

Description:

Ce plateau-support réutilisable sert à fixer solidement les disques de fibre. Il est fourni avec un degré de dureté moyen, applicable de manière universelle. Cette version convient pour la quasi-totalité des applications. Son filetage M14 intégré permet au plateau-support d’être monté rapidement et facilement sans clé de serrage.

Caractéristique(s):

Système de refroidissement: sans ventilation
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Sachet
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

Montage rapide et facile sans clé de serrage
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop