Description:
Votre valeur ajoutée: •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Version: Plat avec trou intérieur
Taille de grain: 60
n max.: 8500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Fentes: Fentes en croix (4x)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Alésage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 180 mm
Avantage(s):
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: convient
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers