Brosse à main métallique LUKAS BHUS pour tous les matériaux, 265x25 mm, ondulée

Réf.: A350726525113
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
    Type de produit Brosses métalliques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A350726525113
    EAN / GTIN 4027497032396
    Réf. fabricant A350726525113
    Article hors catalogue L50260 86

    Description

    Description:

    Grâce à son élasticité, cette brosse à main à usage universel s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux à la main : L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. La brosse est idéale pour traiter les surfaces en acier et acier moulé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

    Caractéristique(s):

    Type de brosse: Brosse à main
    Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
    Épaisseur du fil métallique: 0.35 mm
    Emballage du produit: Sachet
    Norme de sécurité: EN 1083-2
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 265 mm

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Fer de fonte: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Fonte
    Plastique et bois

    Adapté(s) pour:

    Brosses: idéal
    Ébarbage: convient
    Éliminer la laque: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: idéal
    Satinage: idéal
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
    Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers