Disque à tronçonner diamant LUKAS LD Multi S13 pour béton/matériau de construction, Ø 350 mm, pour tronçonneuse à essence

Réf.: A344033502213213
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A344033502213213
    EAN / GTIN 4027497473113
    Réf. fabricant A344033502213213

    Description

    Description:

    Ce disque diamant à tronçonner universel, adapté aux travaux de voirie et aux chantiers, est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. Ses segments forgés et leur géométrie optimale augmentent non seulement sa longévité, mais réduisent aussi les vibrations et améliorent la sécurité. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    n max.: 4000 1/min
    Emballage du produit: Carton
    Largeur de segment/coupe: 3 mm
    Hauteur de segment: 13 mm
    type: Disque à tronçonner diamant
    V max.: 100 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 25.4 mm
    Diamètre de l’outil: 350 mm

    Avantage(s):

    Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.

    Utilisation:

    Pierre/brique/béton cellulaire: idéal
    Béton/béton armé: idéal
    Granit: idéal

    Matière(s):

    Pierre et matériaux de construction

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
    Convient à toutes les machines p. ex. tronçonneuse à essence avec système de fixation 1″
    Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
    Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments