Description:
Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au filetage métallique •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Centrage automatique lors du montage •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 180
n max.: 30000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
Diamètre de l’outil: 50 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au filetage métallique
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Centrage automatique lors du montage
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure