Description:
Ce disque à lamelles à serrage rapide est la meilleure alternative aux disques à lamelles ordinaires et se caractérise par sa durée d’utilisation nettement plus élevée. Même avec une faible pression de contact, elle est idéale pour l’ébarbage, l’élimination de bavures de soudage et de la rouille, le polissage et l’usinage de joints de soudure. Son revêtement abrasif multicouches permet à ce disque à lamelles d’assurer un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation : Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela lui procure une grande longévité et une qualité de travail constante. L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants. La face arrière de la Disque à lamelles est, comme les feuilles abrasives, dotée d’une « fixation rapide » composée d’un filetage en plastique. Le meule assiette est fixée tout simplement au moyen d’une légère rotation sur le support (GTR) adapté. Plus besoin d’outils de montage supplémentaires, la Disque à lamelles est centrée automatiquement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: droit
Taille de grain: 60
n max.: 14700 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTG-R
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
V max.: 50 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en plastique
Diamètre de l’outil: 65 mm
Avantage(s):
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Usinage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Fixation solide grâce au filetage plastique
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Centrage automatique lors du montage
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure
Utilisable de manière universelle et compatible avec Roloc