Gant Flexo Grip enduit Nitrile Grey/White XS W

Réf.: A310GRWXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Grau/Weiß
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A310GRWXS
EAN / GTIN 5036108290420
Réf. fabricant A310GRWXS

Description

Description:

Ce gant nylon enduit nitrile offre une excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour la réparation automobile, la construction et tous les autres secteurs.

Caractéristique(s):

  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;