Disque de polissage LUKAS P6SE1 pour tous les matériaux, fin, 150x10 mm, alésage 25 mm, grain 150 en carbure de silicium moyen

Réf.: A29101500100061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A29101500100061
EAN / GTIN 4027497472475
Réf. fabricant A29101500100061
Article hors catalogue L50310 275

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Disque
Dureté: MWP – tendre
Taille de grain: 150
Emballage du produit: Sachet
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 20 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Disques de polissage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 25 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Titane

Adapté(s) pour:

Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier