Description:
Votre valeur ajoutée: •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Permet de travailler à moindre coût du fait de l’utilisation optimale de tout le revêtement abrasif grâce à la forme spécifique des lamelles •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Davantage de grains abrasifs dans la partie extérieure pour une vitesse de ponçage élevée •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Meilleure efficacité, meilleure vitesse de travail et meilleurs résultats en termes de qualité de surface qu’avec un disque à dégrossir •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Produit idéal même pour l’usinage de joints de soudure •Coût d’acquisition avantageux •Sécurité améliorée grâce à un encollage optimisé des lamelles •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement plat assurant une grande longévité •Plus silencieux : 50 % moins de bruit qu’avec des disques à dégrossir ordinaires •Innovation en matière d’outillage : Disponible uniquement chez LUKAS •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •La position plate des lamelles en forme de faucille, parfaitement encollées, assure non seulement une meilleure sécurité de travail, mais réduit également l’usure de l’outil. Le grain abrasif adhère solidement à son support et est utilisé de manière optimale. La partie extérieure de l’outil est dotée d’un nombre particulièrement élevé de grains abrasifs, permettant un taux d’enlèvement extrêmement important par minute. Un taux d’enlèvement exceptionnel est garanti. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: droit
Taille de grain: 60
n max.: 15300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: V2 Power – série iQ
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 16 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Avantage(s):
La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
La position plate des lamelles en forme de faucille, parfaitement encollées, assure non seulement une meilleure sécurité de travail, mais réduit également l’usure de l’outil. Le grain abrasif adhère solidement à son support et est utilisé de manière optimale. La partie extérieure de l’outil est dotée d’un nombre particulièrement élevé de grains abrasifs, permettant un taux d’enlèvement extrêmement important par minute. Un taux d’enlèvement exceptionnel est garanti.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Permet de travailler à moindre coût du fait de l’utilisation optimale de tout le revêtement abrasif grâce à la forme spécifique des lamelles
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Davantage de grains abrasifs dans la partie extérieure pour une vitesse de ponçage élevée
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation