Description:
Ce support de capuchons abrasifs sert à fixer (tendre) nos capuchons abrasifs de forme ronde de rouleau. Grâce à la fente spéciale du support les bandes abrasives sont bien tendues même lorsque la vitesse de rotation augmente et restent bien fixées au support. La tige en acier de haute qualité du support de capuchon de ponçage s'adapte parfaitement à la machine motrice. Le blocage le patinage ou même la rupture de la tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement en zinc-nickel cet outil reste inoxydable. Les capuchons de ponçage LUKAS sont constitués d'une toile abrasive de grande qualité et sont fabriqués avec précision pour être utilisés exclusivement sur les supports de capuchons de ponçage correspondants. Pour différentes utilisations vous trouverez chez LUKAS un grand assortiment de différents outils avec les supports correspondants (logements).
Caractéristique(s):
Forme de l'outil : cône rond
Dureté : dure (80-90 Shore)
n max : 95000 (1/min)
Emballage du produit : carton
Longueur de la tige : 40 mm
Inscription sur l'emballage : LUKAS-ERZETT
Porte-outil : tige
Dimension du porte-outil : 6.35 mm (1/4″) tige mm
Largeur / longueur / hauteur de l'outil : 15 mm
Diamètre de l'outil : 5 mm
Diamètre de l’outil: 5 mm
Avantage(s):
La tige en acier de haute qualité de l'outil s'adapte parfaitement à la machine motrice. Les blocages les glissements et les ruptures de tige appartiennent au passé.
Adapté(s) pour:
Chanfreinage : -
Percer : -
Brossage : -
Ébavurage : -
Ponçage de finition : -
Fraiser : -
Graver : -
Nettoyage de la fonte : -
Meulage des soudures d'angle : -
Enlever la laque : -
Polissage : -
Usinage de précision : -
Nettoyage : -
Satinage : -
Ponçage d'ébauche : -
Remarque(s):
Respect parfait des dimensions : s'adapte parfaitement à la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Pas de rupture dangereuse de la tige grâce à une tige en acier de haute qualité
Sans revêtement chromé