Description:
Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs Vos avantages: •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 36
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Z Power (corindon de zircone + couche d’encollage à action abrasive)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 30 mm
Avantage(s):
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Fraisage: convient
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs