Description:
Votre valeur ajoutée: •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs Vos avantages: •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 50
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 22 mm
Avantage(s):
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs