Description:
Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Aucun besoin d’outil lors du montage •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Surface adhésive
Diamètre de l’outil: 75 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Aucun besoin d’outil lors du montage
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon