Description:
Ce disque à lamelles, doté de toile abrasive et composé de plusieurs lamelles nichées de façon radiale par rapport à l’axe dans un noyau plastique massif, est idéal pour une utilisation manuelle pour élimer la rouille, le vernis et les couleurs de revenu, retoucher les joints de soudure et lors des travaux de ponçage dans le secteur de la fabrication de récipients et de garde-corps, ainsi que dans les ateliers de montage. Le corindon utilisé pour ce disque à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour de nombreux matériaux, le satinage et le ponçage de précision. Il permet de travailler à moindre coût. Grâce au filetage M14 intégré, le montage rapide et simple du disque à lamelles ne nécessite aucun outil supplémentaire. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité lors de l’utilisation de cet outil.
Caractéristique(s):
Dimension du mandrin d'outil: Filetage femelle BSW 5/8″ mm
Forme de l’outil: Disque
Taille de grain: 120
n max.: 12200 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: filetage intérieur 5/8″ mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers