Description:
Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Largeur/longueur/hauteur de l'outil: 50 mm
Taille de grain: 80
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 50 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Avantage(s):
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers