Gant Docker Premium Red XL R

Réf.: A220RERXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Rot
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A220RERXL
EAN / GTIN 5036108292196
Réf. fabricant A220RERXL

Description

Description:

Le gant docker A220 est en cuir de haute qualité. Manchette plastifiée et protège artère. Idéal pour la manutention, la construction, les mines.

Caractéristique(s):

  • Montage en cuir fendu de qualité premium
  • Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
  • Protection des doigts
  • Poignets de sécurité caoutchoutés
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Cuir durable
  • Certifié CE
  • Niveau 4 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Polyester; Caoutchouc; Elastique; Coton;