Gant Cold Grip Orange/Blue XXL L

Réf.: A145OBLXXL
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
Référence article A145OBLXXL
EAN / GTIN 5036108180295
Réf. fabricant A145OBLXXL

Description

Description:

Spécialement conçu pour le froid. L'enduction latex crêpé lui confère un excellent grip, la doublure acrylique jauge 7 offre une parfaite protection contre le froid en condition extrême.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 7
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Doublure robuste jauge 7

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;