Description:
D'un excellent rapport qualité/prix, il est doté d'un revêtement réversible en PVC pour une durée de vie prolongée, ce qui en fait un choix idéal pour les travaux de manutention générale.
Caractéristique(s):
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- PVC extrêmement souple
- Doublure robuste jauge 7
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- bonnes performances en conditions humides
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Coton; Elastique;