Fraise à graver LUKAS HGA 04.040 cylindrique 2x6 mm

Réf.: A1300404012
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
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article A1300404012
EAN / GTIN 4027497008667
Réf. fabricant A1300404012
Article hors catalogue L50490 15

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motriceAucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 40 mm
Outil à graver: Coupe en deux précise
Profilé: Profilé A front cylindrique
Longueur de tige: 34 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 4 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 2 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Aluminium
Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Gravure: idéal
Usinage de précision: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure