Grip 13 Gant PVC avec picots pour écran tactile (12 paires) White/Grey M R

Réf.: A118W7RM
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
Référence article A118W7RM
EAN / GTIN 5036146017935
Réf. fabricant A118W7RM

Description

Description:

Nos gants à écran tactile en PVC à picots sont la solution idéale pour les industries qui exigent une durabilité, une adhérence et une fonctionnalité d'écran tactile supérieures, comme les entrepôts et les centres de distribution. Les gants sont dotés d'une extrémité tactile qui permet d'utiliser facilement les appareils à écran tactile, ce qui améliore la productivité en éliminant la nécessité d'enlever les gants. Un choix idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité, à la qualité et à l'efficacité sur le lieu de travail. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre d'acier; Acrylique; Elastique;