Gant Classique Tricoté Picots PVC White/Blue XS R

Réf.: A111WBRXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Weiß/Blau
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A111WBRXS
EAN / GTIN 5036108270842
Réf. fabricant A111WBRXS

Description

Description:

Léger et confortable gant sans couture avec des picots en PVC sur la paume. Il offre une bonne dextérité et est idéal pour de la manutention en milieux secs. Marqué CE catégorie 1 risques mineurs.

Caractéristique(s):

  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Doublure robuste jauge 7
  • Doublure respirante sans couture
  • Léger et confortable
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • bonnes performances en conditions humides
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Matériau: Polyester; Coton; Elastique;