Gant Polka Picots PVC Black L R

Réf.: A110BKRL
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
Référence article A110BKRL
EAN / GTIN 5036108293377
Réf. fabricant A110BKRL
Article hors catalogue L01840 242

Description

Description:

Excellente dexterité et un très bon grip. S'utilise en milieu sec ou humide. Gant tricoté sans couture en nylon enduit picots PVC sur une face, Jauge 13.

Caractéristique(s):

  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Doublure respirante sans couture
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • bonnes performances en conditions humides
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE
  • Niveau 1 Abrasion ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;