Gant Extra Grip Yellow/Orange XXL R

Réf.: A105Y1RXXL
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
Couleur Gelb/Orange
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A105Y1RXXL
EAN / GTIN 5036108304943
Réf. fabricant A105Y1RXXL

Description

Description:

Le gant A105 est conçu sur un tricot jauge 10 pour une bonne dextérité. L'enduction latex 3/4 procure une bonne protection aux liquides tout en garantissant sa dextérité. La finition crêpée garantit l'adhérence dans des conditions sèches comme humides.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Doublure robuste jauge 10
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Doublure respirante sans couture
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Certifié CE
  • Latex trempé pour une adhérence maximale

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;