Description:
Votre valeur ajoutée: •Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps et avec de la puissance tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Grâce à la denture croisée, même les matériaux plus durs peuvent être usinés facilementNécessite peu d’effort de travail : La denture croisée fournit une force de serrage plus élevée •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •La denture croisée de cet outil permet l’usinage sans difficulté même de matériaux durs et résistants. La force de serrage plus élevée résultant de cette denture permet en même temps de soulager l’opérateur. L’effort de travail à fournir est faible.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Goutte
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Denture: Z7 Steel denture croisée moyenne
Avantage(s):
Un enlèvement important en un temps record lors de l’usinage d’acier coulé, de joints de soudure, d’aciers trempé et non trempés à haute densité et d’acier inoxydable. Ainsi, vous obtenez rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
La denture croisée de cet outil permet l’usinage sans difficulté même de matériaux durs et résistants. La force de serrage plus élevée résultant de cette denture permet en même temps de soulager l’opérateur. L’effort de travail à fournir est faible.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Matière(s):
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Travailler efficacement : Enlever beaucoup de matière en peu de temps et avec de la puissance tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Grâce à la denture croisée, même les matériaux plus durs peuvent être usinés facilement
Nécessite peu d’effort de travail : La denture croisée fournit une force de serrage plus élevée
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure