LUKAS Fraise HFD EasyFinish 3D 6x5 mm tige 3 mm denture EasyFinish 3D

Réf.: A10030605324
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A10030605324
    EAN / GTIN 4027497166404
    Réf. fabricant A10030605324
    Article hors catalogue L50250 691

    Description

    Description:

    Les fraises de la série EasyFinish 3D de LUKAS mettent fin à un travail fastidieux. La série de fraises avec des géométries spécialement développées et une denture optimisée de manière ciblée permet d'enlever les structures de support comme avec un scalpel et de les découper simplement. L'utilisateur s'épargne ainsi des efforts, du temps de travail et des étapes de travail inutiles lors de la finition manuelle. Le lissage des surfaces, la suppression des effets d'escalier sur les pentes et les rayons ou la réalisation de surfaces planes ne posent aucun problème avec ces fraises. Et le meilleur : tous les outils ont une queue de 3 mm. Vous n'avez besoin que d'une seule machine motrice pour toutes les applications.

    Caractéristique(s):

    Diamètre de l'outil 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l'outil : 5 mm
    Porte-outils: Queue
    Cote de maintien de l'outil : 3 mm
    Longueur de corps: 45 mm
    Durée totale : 50 mm
    Forme de l'outil : Bille
    Présentation: Standard
    Géométrie du corps : Géométrie standard
    Type: Balle HFD
    Diamètre de la tête d'outil : 6 mm
    Longueur de la tête d'outil : 5 mm
    Rayon de la face de la forme (R1) : 3 mm
    Qualité du matériau : HM - carbure
    Longueur totale de l'arbre : 45 mm
    Diamètre de queue : 3 mm
    Longueur totale de l'outil : 50 mm
    Sens de la coupe Coupe à droite
    Denture Denture croisée très fine.
    Longueur des dents : 5 mm

    Avantage(s):

    Série spéciale de fraises à 3D pressions avec géométries spécialement développées et engrenage spécialement optimisé.
    Permet de retirer les structures de support comme avec un scalpel et des couper facilement.
    Tous les modèles fraise de la série LUKAS EasyFinish 3D sont équipés d'un axe de 3 mm : Aucun remplacement de la machine n'est nécessaire
    Tous les fraise de la série en un coup d'œil : fraise avec engrenage droit, fraise avec axe de guidage, fraise pour le lissage et un fraise 3 tailles pour chaque défi en post-traitement
    Les arbres en acier de haute qualité des outils s'adaptent de manière optimale à la machine motrice. Le serrage, le glissement ou même la rupture de l'arbre sont une chose du passé.

    Utilisation:

    Acier et acier moulé
    Aciers alliés/trempés : adaptés
    Aciers à outils : adaptés
    Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : adapté
    Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre : adaptés

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Plastique/Bois
    Acier

    Adapté(s) pour:

    Ébavurage : bien adapté
    Fraisage : bien adapté
    Gravure : appropriée
    Usinage de précision : adapté

    Remarque(s):

    fraise pour la suppression des structures de support dans la fabrication d'additifs
    Terminer les tâches fastidieuses pendant le post-traitement
    Moules spécialement conçus pour chaque produit 3D impressions
    Optimisé pour le post-traitement 3D impressions
    Sépare et élimine proprement les supports et les bavures et lisse les surfaces
    LUKAS propose la variante adaptée à chaque equerre et à chaque forme