{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Matière | Galvanisé | |
Largeur | 950 mm | |
Profondeur | 425 mm | |
Largeur utile | 950 mm | |
Profondeur utile | 425 mm | |
pour profondeur d’armoire en G | 40 | |
pour profondeur d’armoire en G | 20 | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 998405 40 | |
EAN / GTIN | 4067263135784 | |
Réf. fabricant | 998405 40 |