{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 150 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Profondeur | 110 mm | |
Hauteur utile | 1 050 mm | |
Profondeur avec poignée | 93 mm | |
Profondeur sans poignée | 50 mm | |
Domaine d'utilisation | Aménagement de conteneurs; Rayonnages à tiroirs | |
Poids | 2,4 kg | |
Type de produit | Fermeture centralisée |
Référence article | 998310 1050 | |
EAN / GTIN | 4067263111894 | |
Réf. fabricant | 998310 1050 |