COUPE-CABLE ACIER DIAM.12MM

Réf.: 996A.12
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Réf. fabricant 996A.12
Article hors catalogue L60130 8598

Description

Description:

  • Points forts du produit: Modèle compact et puissant
  • Lames forgées en acier spécial haute performance
  • Guidage parallèle des lames
  • Capacité de coupe: 12 mm pour câbles en acier doux 60 - 100 kg/mm², 10 mm pour câbles en acier dur 120 - 150 kg/mm², 8 mm pour câbles ronds 60 - 80 kg/mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2,730