Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 138 mm

Réf.: 992SLG-T55
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992SLG-T55
EAN / GTIN 4000896047642
Réf. fabricant 992SLG-T55
Article hors catalogue L60140 719

Description

Description:

Utilisation :
Vissage de culasse (pour vis TORX® intérieur)
  • Exécution extra-longue
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T55
  • Dimensions / longueur : 138 mm
  • Longueur l1: 102 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion