Description:
Utilisation :Collecteur d'admission
FORD Scorpio 2,4 ∙ 2,8 et 2,9 l moteur à injection
VW Passat boîte de vitesses type 02 A, 1,6 ∙ 1,8 et 2,0 l (vis TORX® intérieur T45)
- Exécution extra-longue
- Surface : revêtue TIN
- Made In Germany
- Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
- Sortie : Profil TORX® intérieur
- Taille: ∙ T45
- Dimensions / longueur : 138 mm
- Longueur l1: 100 mm
- Poids net (kg): 0.08 kg
- Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion