Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 138 mm

Réf.: 992SLG-T40
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 992SLG-T40
    EAN / GTIN 4000896103539
    Réf. fabricant 992SLG-T40
    Article hors catalogue L60140 1773

    Description

    Description:

    • Exécution extra-longue
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil TORX® intérieur
    • Taille: ∙ T40
    • Dimensions / longueur : 138 mm
    • Longueur l1: 100 mm
    • Poids net (kg): 0.12 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion