{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | TROMBOI 500 M | |
Hauteur | 80 mm | |
Largeur | 550 mm | |
Profondeur | 530 mm | |
⌀ tambour | 150 mm - 700 mm | |
Largeur du tambour max. | 520 mm | |
Poids du tambour max. | 140 kg | |
Poids | 10 kg | |
Type de produit | Dérouleur à tambour |
Référence article | 992900 500/M | |
EAN / GTIN | 2050002064430 | |
Réf. fabricant | 85100915 |