Paroi grillagée pour profilé de cadre S610-M18-U 2700X1000

Réf.: 991450 2700X1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur grille 1 000 mm
Ouverture de maille 50×50×3 mm
Pour largeur de rayonnage 2 700 mm
Matériau treillis galvanisé
Type de produit Paroi grillagée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991450 2700X1000
EAN / GTIN 4004514227003
Réf. fabricant 16117-N

Description

Exécution:

Cadre en bleu, treillis galvanisé. Treillis 50×50×2,5 mm.

Utilisation:

Pour protection contre la chute de matériel dans les voies de circulation et les zones de travail.

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre S610-M18-U. Largeur de support 76 mm. Rayonnages à palettes 991202 toutes réf.; 991207 toutes réf.; 991212 réf. 2500, 3000, 3500; 991217 réf. 2500, 3000, 3500.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier