Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Empreinte à crénaux Ribe CV ∙ 63 mm

Réf.: 991-12
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 991-12
    EAN / GTIN 4000896047413
    Réf. fabricant 991-12
    Article hors catalogue L60140 1158

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Vissage de culasse (vis Ribe CV) p. ex. sur les moteurs FIAT 2,0
    • Exécution courte
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Empreinte à crénaux Ribe CV
    • Taille: ∙ M12
    • Dimensions / longueur : 63 mm
    • Longueur l1: 25 mm
    • Poids net (kg): 0.09 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?