Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 100 mm

Réf.: 990LG-14
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990LG-14
EAN / GTIN 4000896065240
Réf. fabricant 990LG-14
Article hors catalogue L60140 1554

Description

Description:

Utilisation :
Pour les vis de culasse sur les moteurs diesel VM, par ex. CHRYSLER (vis XZN)
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M14
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Longueur l1: 62 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop