Paroi arrière en tôle pleine, Largeur 1300 mm, Hauteur: 2500mm

Réf.: 990635 2500
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
Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Hauteur 2 500 mm
Largeur 1 300 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Pour largeur de rayonnage 1 300 mm
Pour largeur de rayonnage 1 300 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi arrière double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990635 2500
EAN / GTIN 4004514243300
Réf. fabricant 12548-2500

Description

Exécution:

Tôle d’acier galvanisée, plis de renfort pour rigidifier la paroi arrière.
Composé de 2× parois arrière de 1000 mm de haut et de 1× paroi arrière de 500 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990500990554.

Livraison:

Avec clips de fixation pour la paroi arrière.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier