Tablette inclinée, galvanisée, largeur casier 1000 mm, Largeur 1000 mm, Profondeur: 800mm

Réf.: 990610 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Matière galvanisé
Attribut des noms de produit Largeur 1000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Pour rayonnages à tablettes inclinées 990600 − 990602
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes inclinées
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette fendue; Tablette avec rebord
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Réf. fabricant 13650-Z

Description

Exécution:

Les guides de séparation horizontaux peuvent être réglés au pas de 50 mm. La barre longitudinale avant est surélevée de 15 mm et empêche ainsi toute chute d'objets.

Livraison:

Avec 5 guides de séparation, 2 barres longitudinales et 2 guides latéraux.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier