{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Montage possible comme paroi intermédiaire | oui | |
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes | oui | |
Hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
Pour hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
Pour profondeur de rayonnage | 400 mm | |
Adaptation tablettes | 1 côté | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Echelle |
Référence article | 990291 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114466 | |
Réf. fabricant | 990291 2000 |