Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 53 mm

Réf.: 990-8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990-8
EAN / GTIN 4000896047321
Réf. fabricant 990-8
Article hors catalogue L60140 2790

Description

Description:

Utilisation :
Montage d'arbres de roue
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M8
  • Dimensions / longueur : 53 mm
  • Longueur l1: 15 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop