COUPE-BOULONS FORGE 750MM

Réf.: 990.BF2
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990.BF2
    EAN / GTIN 3148518274463
    Réf. fabricant 990.BF2
    Article hors catalogue L60130 5939

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Bras forgés
    • pour moins de flexion lors de la coupe
    • Lames de coupe en acier chromé haute performance
    • Dureté améliorée des lames de coupe
    • pour une plus longue durée de coupe
    • Réglage du jeu des lames de coupe
    • par vis excentriques
    • Poignées ergonomiques avec protection des mains

    Caractéristique(s):

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Lame: 990.LB2
    • [kg]: 4,200