Assortiment d'outils avec servante d'atelier n° 93/250QR tiroir 6 anthracite, RAL 7016 250pcs.

Réf.: 98830180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98830180
EAN / GTIN 4018754335343
Réf. fabricant 98830180
Article hors catalogue L60010 7383

Description

Description:

Contenu, 251 parties :
  • 1 chariot d'atelier, anthracite N° 93/6: 6 tiroirs
  • 11 douilles 1/4″ N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 mm
  • 17 douilles 1/2″ N° 52: 10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 mm
  • 2 rallonges QuickRelease 1/4″ N° 405andi: 54 ; 150 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease N° 415andN: 1/4″
  • 1 porte-embout N° 412: 1/4″
  • Connecteur 1 bits N° 3116
    • 2 rallonges QuickRelease 1/2″ N° 509QR: 130 ; 255 mm
    • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ N° 512andN
      • 1 pièce d'agrandissement N° 410: 1/4 à 1/2″
      • 1 réducteur n° 513: 1/2 à 3/8″
      • Cliquets 2 bits n° 4008: taille 1 ; 2
      • 1 porte-embout N° 4007: 1/4″
      • Boîte de 1 3 56 4 embouts N° 12065 2 40 : 1 75 25 3 porte-embouts , L.30mm : SL4;25;27mm (2x) , PH1;3;3 (15x) , PZ1;20;3 (25x) , T10;27;30 (40x) , T BO10;2;15;20;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm : SL6 mm , PH2;25 , P20;pièces
      • 1 pince pompe à eau N° 6551: 240 mm
      • 1 pince coupante oblique n° 6602: 160 mm
      • 1 pince à bec demi-rond N° 6529: 200 mm
      • 1 pince universelle 6501 :
      • 16 clés plates n° 13: 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22; 24 mm
      • 1 clé plate à cliquet réglable N° 4025 5 N°
        • 17F: 8 ; 19 ; 13 ; 17 ; 10 mm
        • Tournevis plat n° 4620 2 : 0,8 x 4,0 x 100 ; 1,6 x 10,0 x 200 mm
        • Tournevis plat électronique 1 N° 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 3 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2 ; PH3
        • 1 couteau à câble N° 12320
          • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3 :3 M.
          • 1 mini poussoir magnétique N°12600: 270 g.
          • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
          • 1 jeu de tournevis d'angle à tête sphérique TORX® N° 10771/8: T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25; T27 ; T30 ; T40
          • 1 jeu de tournevis d'angle hexagonaux N° 10765/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
          • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
          • 1 marteau souple N° 10959: 35 mm
          • 1 burins plats, ovale plat N° 102/175: 175 mm
          • Poinçon 1, octogonal n° 104/120: 120 mm
          • 1 grains, octogonal n° 105/100: 100 x 10 mm
          • 1 chasse-goupille, octogonal N° 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 chasse-goupille N° 109/6: 3,4 mm
          • 1 jeu de tournevis N° 900/6 T: 6 pièces
          • Jeu de limes à 1 clés n° 12800: 6 pièces
          • 1 lime d'atelier, plat N° 12036: 260 mm
          • 1 racloir d'étanchéité N° 12718
            • 1 couteau universel N° 12965N
              • 1 brosse métallique N° 12377 1 échelle en acier N°
                • 13110: 300 mm
                • 1 arc de scie à métaux N° 12050
                  • 1 broche d'étirage N° 12322
                    • 1 cisailles à fil N° 13148
                      • 1 jeu de jauges d'épaisseur de précision N° 11095/20: 0,05 ; 0,25 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,10; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
                      • 15 clés plates doubles n° 12: 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
                      • 13 clés plates n° 14: 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24; 27 ; 30 ; 32 mm
                      • 1 pinces à circlip polies N° 6543: J2
                      • 1 pinces à circlips polies N° 6544: J21
                      • 1 pinces à circlip, polies N° 6545: A2
                      • 1 pinces à circlips polies N° 6546: A21
                      • 9 TOURNEVIS TORX® 1/2″ N° 54TX: T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40; T45 ; T50 ; T55 ; T60
                      • 10 embouts pour tournevis à six pans creux 1/2″ N° 54: 4 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm
                      • 2 embouts de tournevis TORX® 1/2″ N° 1054TX: T30 ; T50
                      • 1 embout pour tournevis à douille hexagonale 1/2″ N° 1054/8k: 8 mm
                      • 1 embout pour tournevis à six pans creux 1/2″ N° 2054/6: 6 mm
                      • 4 embouts pour tournevis à six pans creux 1/4″ N° 44: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
                      • 8 TOURNEVIS TORX® 1/4″ N° 44KTX: T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25; T27 ; T30 ; T40
                      • 5 embouts pour tournevis à six pans creux N° 44k: 3 ; 8 ; 5 ; 6 ; 4 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 6
  • Nombre d'outils: 250
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1000 mm
  • Longueur mm (L): 481 mm
  • Poids: 85500 g
  • Poids kg: 85.500 kg
  • Largeur mm (b): 877 mm