{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 3 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé | |
Volume de récupération | 215 l | |
Capacité | 200 l | |
Hauteur | 360 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Capacité de stockage fûts de 200 litres | 2 | |
Nombre de fûts | 2 | |
Charge de surface | 1 000 kg/m2 | |
Poids | 69 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 981285 2X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937575 |