{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 32 mm | |
Couleurs disponibles | Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Résistance au feu | 90 min | |
Hauteur | 1 953 mm | |
Largeur | 1 193 mm | |
Profondeur | 615 mm | |
Hauteur utile | 1 647 mm | |
Largeur utile | 1 050 mm | |
Profondeur utile | 522 mm | |
Nombre de tablettes | 3 | |
Charge admissible des tablettes | 75 kg | |
Nombre de caillebotis | 1 | |
Nombre de bacs de rétention au sol | 1 | |
Volume bac de rétention au sol | 33 l | |
Poids | 458 kg | |
Type de produit | Armoires de sécurité |
Référence article | 981015 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001709820 | |
Réf. fabricant | 30002-XXX-30003+30036 |