Tournevis pour vis à fente poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 295 mm

Réf.: 98 20 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 20 80
EAN / GTIN 4003773024231
Réf. fabricant 98 20 80
Article hors catalogue L70010 667

Description

Description:

  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Longueur de lame 175mm
  • longueur de la lame non isolée : 15mm
  • Longueur de la poignée : 120mm
  • Largeur d’arête 8,0mm
  • Épaisseur de coupe : 1,2mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900