Pochettes d'identification autocollantes Jeu de 50 pièces, Type: 150X67

Réf.: 974721 150X67
Fixer le prix 50 Unité (2,52 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur ext. 83 mm
Largeur ext. 163 mm
Hauteur, intérieur 67 mm
Largeur, intérieur 150 mm
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974721 150X67
EAN / GTIN 4005546981666
Réf. fabricant 176207

Description

Exécution:

Pochettes d'identification avec dos bleu et fenêtre transparente à l'avant en polypropylène résistant. Numérisables et aptes à la conservation de documents. Remplacement rapide des feuilles insérées.
Avec deux bandes adhésives au dos. Utilisation possible sur des surfaces non métalliques, par ex. des boîtes en plastique.

Livraison:

Emballage de 50 pièces.

Remarque(s):

Modèles de feuilles à insérer téléchargeables à l'adresse www.duraprint.de.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier