Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Table de bureau Gris clair 1600 mm

Réf.: 974041 1600

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur poste de travail 680-820 mm
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 25 mm
Plage de réglage en hauteur 680 mm - 820 mm
Largeur 1 600 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Matériau plan de travail Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Revêtement plan de travail Mélamine
Surface plan de travail Plastique gris clair
Couleur surface du plan de travail gris clair
Forme plateau Rectangulaire
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974041 1600
Réf. fabricant 974041 1600

Description

Exécution:

Table de bureau pratique avec réglage en hauteur progressif (plage de réglage 680 − 820 mm).
Support robuste avec traverses.
Piètement en tube profilé de 2 mm, 50/50 mm, carré.
Avec raidisseur adapté.
Espace optimal pour les pieds grâce à la structure ergonomique.
Plateau en mélamine de 25 mm d’épaisseur gris clair.

Coloris:

Piètement gris métallisé, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier