Il existe une alternative à ce produit

Tiroir ESD 50 kg 200 mm

Réf.: 972453 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 26×24
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Hauteur frontale 200 mm
Hauteur utile 175 mm
Largeur utile 650 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 24
Domaine d'utilisation armoire à outils
Poids 18 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972453 200
EAN / GTIN 4067263126331
Réf. fabricant 972453 200

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.