Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bac pour petites pièces ESD 26/1

Réf.: 972310 26/1

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 26 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Pour hauteur de tiroir ≥ 50 mm
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972310 26/1
Réf. fabricant 972310 26/1

Description

Exécution:

Bacs en plastique électriquement conducteur.

Utilisation:

Pour le rangement de petites pièces.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier