Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 75 mm

Réf.: 972036 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 12×20
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
Hauteur frontale 75 mm
Hauteur utile 50 mm
Largeur utile 300 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile en G 12
Profondeur utile en G 20
avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972036 75
EAN / GTIN 4062406773830
Réf. fabricant 972036 75

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale dans une construction d’acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 16G.

Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.