{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible rallonge verticale | 600 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 2 400 kg | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 28 | |
Largeur tiroirs à rallonge verticale | 330 mm | |
Hauteur utile rallonge verticale | 1 750 mm | |
Larg. utile rallonge verticale | 323 mm | |
Prof. utile rallonge verticale | 627 mm | |
Poids | 259 kg | |
Type de produit | Armoire verticale CNC lourde |
Référence article | 971605 2000 | |
Réf. fabricant | 971605 2000 |